Habillage de Socle Avant/Arriere H=100mm L=600mm (x2)

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur 100 mm
  • Modèle type face avant/arrière de socle
  • largeur 696 mm

Armoire pro E POWER (jusqu'à 6300A) - 2 Habillage de Socle Avant/Arriere H=100mm L=600mm - Accessoires Armoire pro E POWER.

 
 

Détails du produit

2 habillages de socle AVANT ET ARRIÈRE H = 100 mm l = 600 mm

Pro Epower

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pro Epower

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Socle / élément de socle (armoire électrique)

adapté à un montage extérieur

Non

adapté à la profondeur de boîtier

15 mm

adapté à la largeur de boîtier

696 mm

hauteur

100 mm

Modèle type

face avant/arrière de socle

matériau

acier

adapté à un rangement de câbles

Non

adapté pour aération et désaération

Non

largeur

696 mm

couleur

autre

profondeur

15 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.