Obturateur pour plastron porte-fusible SPX³-V

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Largeur 50 mm

Obturateur pour plastron de porte-fusible SPX³-V pour montage dans armoires XL³4000

 
 

Détails du produit

Obturateur pour plastron
Blanc RAL9001
Largeur 50mm
SPX³-V est une gamme de porte-fusibles verticaux pour fusibles à couteaux. Les porte-fusibles SPX³-V disposent de tous les accessoires pour être intégrés dans la gamme d'armoire XL³. Utilisation pour protection dans les environnements industriels et photovoltaïques. Produits conformes à la norme IEC/EN 60947-3.

Spx³-v

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Spx³-v

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Obturateur REG pour intégration de compteur / distributeur

Matériau

acier

Traitement de surface

traité à la peinture antirouille (minium)

Numéro RAL

9001

Hauteur

600 mm

Largeur

50 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.