Plastron DPX³250 horizontal 24 modules XL³HP 630

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 4
  • Hauteur 200 mm
  • Largeur 540 mm

Plastron métal hauteur 200mm pour montage 1 DPX³250 en position horizontale - pour coffret et armoire de distribution métal 24 modules XL³HP 630

 
 

Détails du produit

Plastron métal hauteur 200mm pour coffret et armoire XL³HP 630
24 modules
Pour installer 1 DPX³250 en position horizontale
À équiper avec un système de verrouillage 1/4 de tour référence 0KQT pour le montage sur le support - Peut être installé avec charnières référence 0KCP pour ouverture à gauche ou à droite
Revêtement époxy polyester RAL7035
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu'à 1.9m en hauteur. En complément, l'ajout du repérage métrique en fond d'armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l'installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Xl³ hp 630

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Xl³ hp 630

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Plaque avant (armoire électrique)

finition de la surface

revêtement par poudre

nombre d'unités en hauteur (HE)

4

Matériau

acier

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

Hauteur

200 mm

Largeur

540 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.