PrismaSeT G - Auvent coffret ou armoire - IP41 - L600

Main media

Caractéristiques principales

  • Profondeur 275 mm
  • Hauteur 45 mm
  • Largeur 575 mm
ICON

PrismaSeT G Active - Accessoire d'enveloppe - Auvent pour coffret/armoire - L600mm - Blanc RAL9003 - Protection IP31

 
 

Détails du produit

Le auvent est un élément de tôlerie qui s'installe au dessus des coffrets ou des armoires. Il permet d'augmenter l'IP à IPx1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Élément de toiture / fond (boîtier / armoire de commande)

adapté aux plaques de sol

Non

adapté aux plaques de toit

Oui

finition de la surface

revêtement par poudre

Matériau

acier

avec désaération

Non

adapté à la profondeur de boîtier

260 mm

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

avec entrée de câble

Non

numéro RAL

9003

Profondeur

275 mm

Hauteur

45 mm

Largeur

575 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Gamme

Prismaset g

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.