PrismaSeT G - Gaine extension Armoire - IP30 - L300 - 30M - RAL9003

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Profondeur 205 mm
  • Hauteur 1680 mm
ICON

PrismaSeT G - Gaine extension d'armoire L300mm - 30 Modules verticaux - blanc RAL9003 - L300xH1680 (avec plinthe)xP205 - 630A 50/60Hz - IP30 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208

 
 

Détails du produit

Cette gaine d'extension PrismaSeT G 30M est utilisée pour la distribution électrique BT. De classe I, elle permet de loger l'appareillage de protection, les composants de distrib. et de répartition élec. pour proposer une solution compacte. La gaine d'extension est livrée à plat sans module de communication, à l'unité, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

encastrement intermédiaire

Non

modèle angulaire

Non

indépendant

Non

modèle mural avec prise au sol

Oui

couvercle transparent

Non

fixation sur mât

Non

toit incliné

Non

avec porte

Non

avec partie supérieure

Non

encastrement mural

Non

avec porte arrière

Non

finition de la surface

revêtement par poudre

avec porte de ventilation

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

adapté à un montage métrique

Oui

nombre d'ouvertures de connecteur

0

Classe de protection (IP)

IP30

IK

IK07

Matériau

acier

qualité du matériau

autre

à coupler/juxtaposer

Non

avec porte à hublot

Non

finition CEM

Non

estampages

Non

montage mural

Non

nombre de serrures

0

nombre de portes

0

Avec plaque de montage

Non

numéro RAL

9003

Profondeur

205 mm

Hauteur

1680 mm

Largeur

300 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94032080

Gamme

Prismaset g

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.