PrismaSeT G - Poignee PrismaSeT - IP30 et pack 250 - Blanc RAL9003

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Modèle type poignée

PrismaSeT G Active - Pièce de rechange - Poignée rotative - En plastique de rénovation - Pour porte de coffret - Protection IP30 - 1000 cycle - Blanc RAL9003

 
 

Détails du produit

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants de porte (armoire de commande)

Matériau

métal

Modèle type

poignée

Info produit

Gamme

Prismaset g

Multiple de vente

1

Code Douane

83024200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.