PrismaSeT G - Porte transparente - Armoire 33M-L850-Peint. satin RAL spé.

Main media
ICON

PrismaSeT G - Porte en verre transparent réversible pour armoire L850mm - 1 poignée en polyamide avec 3 verroux et serrure clef n°405 - 33 Modules verticaux - L850xH1650xP40 - Peinture RAL spéciale satinée - IP30 - IK08

 
 

Détails du produit


Réinventer la distribution d'énergie de petite puissance avec PrismaSeT G Active. PrismaSeT G Active est notre nouvelle génération de coffrets et armoires de distribution basse tension, offrant une connectivité native au cloud.
Cette approche révolutionnaire permet à tout client, dans tout bâtiment tertiaire, de donner une voix à sa distribution électrique.
C'est le meilleur moyen d'optimiser la maintenance, de gérer les alarmes, d'économiser de l'énergie et d'améliorer les temps de fonctionnement.
Ce système simple et fonctionnel permet la construction aisée d'une solution de petite puissance, il peut être utilisé pour tous les types de coffrets ou armoires électriques basse tension jusqu'à 630 A - IP30 à IP55.
Certifié NF EN61439 1 & 2, le système est entièrement pensé pour intégrer les jeux de barres de distribution et de répartition et les unités fonctionnelles Schneider Electric
Il garantit la cohérence et la fonctionnalité électrique, mécanique et de communication.

Prismaset g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prismaset g

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.