PrismaSeT G - Préhenseur de plastron 1/4 tour - pièce rechange (x10)

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée ensemble/pièces de fixation
ICON

PrismaSeT G Active - 10 préhenseurs de plastron - Fermeture quart de tour - L46xH24xP10 - Blanc RAL9001

 
 

Détails du produit

Installation par adhésif. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de montage (armoire de commande)

pièce détachée

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

ensemble/pièces de fixation

accessoire

Non

Hauteur

24 mm

Profondeur

10 mm

Largeur

46 mm

Info produit

Gamme

Prismaset g

Multiple de vente

1

Code Douane

83016000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.