PrismaSeT G - Supports bridage câbles - Gaine - L300 - Lot de 4

Main media

Caractéristiques principales

  • Largeur 300 mm
  • Modèle type autre

PrismaSeT G Active - Supports de bridage de câbles arrière - Lot de 4 - Armoire/coffret L300mm - Métal

 
 

Détails du produit

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

Matériau

métal

Largeur

300 mm

Modèle type

autre

Couleur

autre

Info produit

Gamme

Prismaset g

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.