PrismaSeT G Active - Accessoires coffrets et armoires IP30

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • type d'accessoire/pièce détachée ensemble/pièces de fixation
ICON

PrismaSeT G Active - Accessoires coffrets et armoires - IP30

 
 

Détails du produit

Kit d'accessoires pour armoire PrismaSeT G. Pour les accessoires de coffrets montés au mur et à montage au sol. Protection IP30.
Coffrets et armoires métalliques d intérieur issus des enveloppes à composer du système G.
Solution tout en un idéale pour les installations en tertiaire d'un appareil tête de tableau jusqu à 250 A, d'appareillage départ ou 'tête de goupe' tout modulaire et d appareils pour branchement Tarif Jaune dans la gaine.

Prisma

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de montage (armoire de commande)

pièce détachée

Oui

accessoire

Non

Matériau

acier

type d'accessoire/pièce détachée

ensemble/pièces de fixation

Profondeur

60 mm

Hauteur

80 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Gamme

Prisma

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.