SPEE Combi- Plastron Modulaire 1R (sans rail-DIN) L600 H300 - 24 modules

Main media

SPEE Combi- Plastron Modulaire 1R (sans rail-DIN) L600 H300 - 24 modules

 
 

Détails du produit

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

System Pro E Energy

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Plastron pour coffret de distribution

Hauteur

300 mm

Largeur

512 mm

Couleur

gris

nombre de rangées

1

Profondeur

230 mm

Classe de protection (IP)

IP2XC

Matériau

acier

à fermeture rapide

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.