SPEE Combi- Plastron Plein L600 H200

Main media

Plastron plein pour Armoire pro E energy L(jusqu'à 800A) - dimensions en mm L=600mm / H=200mm.

 
 

Détails du produit

Modules avec plastrons fermés, System pro E energy Combi

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

System Pro E Energy

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Plastron pour coffret de distribution

Hauteur

200 mm

Largeur

512 mm

à fermeture rapide

Oui

Profondeur

230 mm

Classe de protection (IP)

IP2XC

Matériau

acier

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.