SPEE Combi- Support Jeu de barres plat Vertical L600 derrière appareillage

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné max. 630 A
  • Nbre de pôles 4

Support de jeu de barres plat Vertical pour System pro E Energy Combi - Courant nominal (In) 630A - Nombre de pôles 4 - Couleur:Gris L=600mm.

 
 

Détails du produit

Support de jeu de barres pour System pro E energy Combi

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

System Pro E Energy

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Support de barre omnibus

courant assigné max.

630 A

Nbre de pôles

4

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.