SPEE Combi-KIT Plastron Modulaire+Rail DIN 1R L800 H200 (Distance du rail 200mm)

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN 1
  • possibilité de montage en saillie Oui
  • nombre d'unités de partition par rail DIN 36

KIT Plastron Modulaire+Rail DIN 1R pour Armoire pro E energy L(jusqu'à 800A) - dimensions en mm L=800mm / H=200mm.

 
 

Détails du produit

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

System Pro E Energy

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Module de distribution pour appareils montés en série

nombre de rails DIN

1

possibilité de montage en saillie

Oui

Profondeur

230 mm

avec rail de bus

Non

nombre d'unités de partition par rail DIN

36

Hauteur

200 mm

Largeur

728 mm

entraxe

200 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.