SPEE-L Arm Panneaux arrière+latéral L600 H1600 10R-240mod (H150mm)-IP43-RAL7035

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 0
  • adapté en tant que panneau arrière Oui
  • adapté en tant que paroi latérale Oui

Armoire pro E energy L(jusqu'à 800A) - mural installation intérieure - dimensions en mm (HxLxP) 1649x600x250 10R - Classe de protection IP43 (avec porte) IP30, sans porte IK08 pour le châssis - Matériau en tôle d'acier en poudre RAL 7035.

 
 

Détails du produit

Armoire sur socle, type System pro E energy L, structure de base, type de montage : montage mural, pour installation en intérieur, livrée en kit à plat, forme de protection I (mise à la terre), classe de protection IP43 (avec porte) / IP30 (sans porte), conformément aux normes : NF EN 61439-1, NF EN 61439-2, NF EN 61439-3; CEI 62208, IK08 pour le châssis, IK07 pour la porte vitrée et les entrées prédécoupées, revêtement par poudre RAL 7035, matériau : tôle d'acier, porte non incluse (disponible séparément), montage de la porte à gauche ou à droite, ouverture de la porte à 135°, panneau arrière en tôle d'acier, panneaux haut et bas non inclus (disponibles séparément), entrée des câbles par le passe-câble large ouverture, dimensions en mm (H x l x P) 1600 x 400(384) x 250, nombre de modules DIN : 240 (H = 150 mm), prête pour la juxtaposition et pour la configuration interne avec System pro E energy Combi (jusqu'à 800 A).

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

System Pro E Energy

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Paroi latérale / arrière (armoire de commande)

nombre d'unités en hauteur (HE)

0

Matériau

acier

finition de la surface

non traité

adapté en tant que panneau arrière

Oui

adapté en tant que paroi latérale

Oui

Hauteur

1649 mm

Largeur

600 mm

Couleur

gris

Numéro RAL

7035

avec serrure

Non

adapté à la profondeur de boîtier

250 mm

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

avec entrée de câble

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.