SPEE-L Arm Panneaux arrière+latéral L600 H2000 13R-312mod (H150mm)-IP43-RAL7035

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que panneau arrière Oui
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 0
  • adapté en tant que paroi latérale Oui

SPEE-L Arm.:Panneaux arrière+latéral L600 H2000 13R-312mod (H150mm)-IP43-RAL7035

 
 

Détails du produit

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

System Pro E Energy

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Paroi latérale / arrière (armoire de commande)

adapté en tant que panneau arrière

Oui

finition de la surface

non traité

avec serrure

Non

nombre d'unités en hauteur (HE)

0

adapté en tant que paroi latérale

Oui

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

Matériau

acier

adapté à la profondeur de boîtier

250 mm

Hauteur

2049 mm

avec entrée de câble

Non

Numéro RAL

7035

Largeur

600 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.