SPEE-L Kit Extension: Panneau arrière+couplage L400xH1800 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 0
  • adapté en tant que paroi latérale Non
  • adapté en tant que panneau arrière Oui

Extension Armoire pro E energy L(jusqu'à 800A)-mural installation intérieure-dimensions en mm (HxLxP) 1849x384x250 12R-Classe de protection IP43 (avec porte) IP30, sans porte IK08 pour le châssis-Matériau en tôle d'acier en poudre RAL 7035.

 
 

Détails du produit

Kit d'extension pour armoire sur socle, type System pro E energy L, structure de base, type de montage : montage mural, pour installation en intérieur, livrée en kit à plat, forme de protection I (mise à la terre), classe de protection IP43 (avec porte) / IP30 (sans porte), conformément aux normes : NF EN 61439-1, NF EN 61439-2, NF EN 61439-3; CEI 62208, IK08 pour le châssis, IK07 pour la porte vitrée et les entrées prédécoupées, revêtement par poudre RAL 7035, matériau : tôle d'acier, porte non incluse (disponible séparément), montage de la porte à gauche ou à droite, ouverture de la porte à 135°, panneau arrière en tôle d'acier, panneaux haut et bas non inclus (disponibles séparément), entrée des câbles par le passe-câble large ouverture, dimensions en mm (H x l x P) 1800 x 400(384) x 250, nombre de modules DIN : 144 (H = 150 mm), prête pour la juxtaposition et pour la configuration interne avec System pro E energy Combi (jusqu'à 800 A).

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

System Pro E Energy

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Paroi latérale / arrière (armoire de commande)

nombre d'unités en hauteur (HE)

0

Matériau

acier

adapté en tant que paroi latérale

Non

adapté en tant que panneau arrière

Oui

Hauteur

1849 mm

Largeur

384 mm

Couleur

gris

Numéro RAL

7035

finition de la surface

non traité

avec serrure

Non

adapté à la profondeur de boîtier

250 mm

adapté à la largeur de boîtier

400 mm

avec entrée de câble

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.