SPEE-L Kit Extension: Panneau arrière+couplage L400xH2000 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 0
  • adapté en tant que paroi latérale Non
  • adapté en tant que panneau arrière Oui

SPEE-L Kit Extension: Panneau arrière+couplage L400xH2000 mm

 
 

Détails du produit

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

System Pro E Energy

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Paroi latérale / arrière (armoire de commande)

nombre d'unités en hauteur (HE)

0

Matériau

acier

adapté en tant que paroi latérale

Non

adapté en tant que panneau arrière

Oui

Hauteur

2049 mm

Largeur

384 mm

Couleur

gris

Numéro RAL

7035

finition de la surface

non traité

avec serrure

Non

adapté à la profondeur de boîtier

250 mm

adapté à la largeur de boîtier

400 mm

avec entrée de câble

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.