SPEE-L Passe-câbles haut & bas Grande ouverture L400 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • profondeur 250 mm
  • largeur 384 mm
  • hauteur 50 mm

Passe-câbles haut & bas Grande ouverture pour Armoire pro E energy L(jusqu'à 800A) - dimensions en mm (LxHxP) 384x250X50.

 
 

Détails du produit

Panneau haut ou bas pour armoire System pro E energy L, passe-câbles avec large ouverture, largeur 400 mm (384)

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Élément de toiture / fond (boîtier / armoire de commande)

adapté aux plaques de sol

Oui

adapté aux plaques de toit

Oui

finition de la surface

revêtement par poudre

avec désaération

Non

adapté à la profondeur de boîtier

250 mm

adapté à la largeur de boîtier

385 mm

avec entrée de câble

Oui

profondeur

250 mm

largeur

384 mm

hauteur

50 mm

couleur

gris

adapté à un montage extérieur

Non

matériau

acier

numéro RAL

7035

Info produit

Gamme

System Pro E Energy

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.