SPEE-L/M Porte Pleine L400xH1800 mm- IP55 - 3 Points de Fermeture

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP55
  • Matériau acier
  • Modèle type porte de compartiment

Porte pleine pour System pro E energy, jusqu'à IP55, avec système de verrouillage 3 points W400 H1800 - Porte à panneaux - L=1842mm- H=377mm P=250mm - Revêtement en poudre - Matériau Acier - Couleur Gris.

 
 

Détails du produit

Porte pleine pour armoires System pro E energy, jusqu'à IP55, avec serrure 3 points W400 H1800

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

System Pro E Energy

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

Classe de protection (IP)

IP55

finition porte à hublot

Non

finition de la surface

revêtement par poudre

Matériau

acier

finition CEM

Non

Largeur

377 mm

Couleur

gris

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

Profondeur

250 mm

Hauteur

1842 mm

Modèle type

porte de compartiment

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.