SPEE-L/M Socle empilable L600-H 100 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type socle complet
  • largeur 120 mm
  • hauteur 100 mm

Socle empilable L600mm-H 100mm - Accessoires pour System pro E energy - SPEE-L/M.

 
 

Détails du produit

Socle pour armoires System pro E energy, largeur 600

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

System Pro E Energy

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Socle / élément de socle (armoire électrique)

adapté à un rangement de câbles

Oui

adapté à un montage extérieur

Oui

Modèle type

socle complet

largeur

120 mm

couleur

gris

profondeur

250 mm

hauteur

100 mm

numéro RAL (équivalent)

7035

matériau

acier

adapté à la profondeur de boîtier

250 mm

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

adapté pour aération et désaération

Oui

capacité de charge max.

195 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.