Bac PLASTELBOX 2 Travée 6 Rangées VA

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 78
  • nombre de rangées 6
  • Type de pose encastré
ICON

Bac d'encastrement PLASTELBOX 2 Travées 6 Rangées en ABS-PC, avec Volume Attenant pour tableau de communication, dimensions utiles L 515 x H 780 x P 200 mm

 
 

Détails du produit

La gamme PLASTELBOX, fabriquée et assemblée en France, a été pensée afin d'offrir une solution esthétique, fonctionnelle et économique pour la Gaine Technique Logement (GTL). ABS-PC 100% recyclé. Ultra léger. Robuste

Plastelbox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

avec serrure

Non

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP20

type de porte

sans

largeur en nombre de modules

78

Matière

plastique

rail DIN

Oui

profondeur intérieure

163 mm

finition CEM

Non

largeur d'encastrement

782 mm

hauteur d'encastrement

556 mm

type de couverture

sans

nombre de rangées

6

profondeur d'encastrement

200 mm

Avec plaque de montage

Non

Numéro RAL

9016

Profondeur

200 mm

possibilité de montage en saillie

Non

Largeur

575 mm

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Hauteur

800 mm

Info produit

Gamme

Plastelbox

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.