Bac d'encastrement 13 modules acier - 1 travée / 3 rangées - P160 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de rangées 5
  • Type de pose encastré
ICON

Bac d'encastrement GTL 13 modules conçu pour intégration d'un ETEL encastré. Bac acier non peint : peut accueillir une platine de comptage, un tableau de communication et/ou un coffret 3 rangées. Profondeur 160 mm.

 
 

Détails du produit

Bac d'encastrement pour tableaux d'équipements pour les permis de construire déposés avant le 1er septembre 2016. Système de fixation rapide intégré (plaque de plâtre, tasseaux bois, rail métallique). Découpe cloison : repères de découpe intégrés au bac. Obturateurs sécables et repositionnables intégrés au bac.

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement 13 Modules et 1 travée pour tableaux d'abonnés.

Gt’lec

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

Matière

acier

largeur d'encastrement

280 mm

type de couverture

sans

hauteur d'encastrement

990 mm

nombre de rangées

5

profondeur d'encastrement

159 mm

Profondeur

160 mm

Hauteur

999 mm

Largeur

300 mm

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Gt’lec

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.