Bac d'encastrement 13 modules acier blanc - 2 travées / 3 rangées - P160 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de rangées 4
  • Type de pose encastré
ICON

Bac d'encastrement GTL 13 modules conçu pour intégration d'un ETEL encastré. Bac acier blanc : peut accueillir une platine de comptage, un tableau de communication et un coffret 3 rangées. Profondeur 160 mm.

 
 

Détails du produit

Bac encastré volume attenant. Le bac encastré VABL est un modèle compact. Il dispose de trous pré percés permettant de fixer dans le bac un coffret de communication de taille standard et universelle. Des obturateurs ainsi qu'un support de prises intégré permettent d'installer deux prises de courant 45 x 45 mm positionnables au dessus du volume attenant.

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement 13 Modules et 2 travées pour tableaux d'abonnés.

Gt’lec

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

Matière

acier

largeur d'encastrement

530 mm

type de couverture

sans

hauteur d'encastrement

530 mm

nombre de rangées

4

profondeur d'encastrement

159 mm

Numéro RAL

9016

Profondeur

160 mm

Hauteur

540 mm

Largeur

550 mm

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Gt’lec

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.