Bac d'encastrement gamma+ profondeur 160 mm, 1T pour GD213A +GA01N/GA01xN

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de rangées 1
  • Type de pose mur creux

Le bac d'encastrement GE013EN gamma+ Quickfix de profondeur 160 mm est conçue pour une installation rapide et sécurisée. Sa technologie Quickfix permet une fixation aisée sans outil, offrant un gain de temps significatif.

 
 

Détails du produit


Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Gamma

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

Matière

autre

profondeur intérieure

160 mm

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP30

nombre de rangées

1

profondeur d'encastrement

160 mm

Avec plaque de montage

Oui

numéro RAL

9010

possibilité de montage en saillie

Non

finition CEM

Non

profondeur

160 mm

hauteur

665 mm

largeur

305 mm

couleur

blanc

Type de pose

mur creux

Info produit

Gamme

Gamma

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.