Lot 3 bacs VA 13 modules acier blanc support com - 2 travées/4 rangées - P200 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de rangées 4
  • Type de pose encastré
ICON

Lot 3 bacs GTL 13 modules pour tableau com avec volume attenant conçus pour intégration d'un ETEL encastré. Bac acier blanc : peut accueillir une platine de comptage, un tableau com et/ou un coffret 1 à 4 rangées. Profondeur 200 mm.

 
 

Détails du produit

Bac volume attenant avec support de prises de courant et support de communication intégré. Une solution économique tout en 1, intégrant dans le volume attenant : un support de prises de courant complété par un bandeau accueillant jusqu'à 8 ainsi qu'un rail din accueillant les équipements du coffret de communication.

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement avec volume attenant 13 Modules et 2 travées pour tableaux d'abonnés.

Gt’lec

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

largeur d'encastrement

530 mm

type de couverture

sans

hauteur d'encastrement

660 mm

nombre de rangées

4

profondeur d'encastrement

199 mm

Numéro RAL

9016

Profondeur

200 mm

Hauteur

685 mm

Largeur

550 mm

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Gt’lec

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.