Resi9 - Coffret d'habillage 1x13 modules - hauteur totale 540 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 13
  • nombre de rangées 3
  • Type de pose encastré
ICON

Resi9 - coffret d'habillage - H 540mm externe - L 340mm externe - P 140mm externe - blanc ( RAL 9003 ) - IK07 conforme à EN 50102

 
 

Détails du produit

Ce coffret d'habillage 1x13 modules, permet une finition parfaite et discrète des coffrets Resi9. Il peut accueillir un ou plusieurs coffrets Resi9 13 modules (1x1,2 ou 3 rangées). Ses dimensions sont de H= 540, L = 340mm, P = 140mm. Ce coffret d'habillage peut se peindre, se crépir ou se tapisser. Ce couvercle pour coffret mesure 540 mm de hauteur totale Dans certains logements les coffrets sont installés en saillie directement sur un mur, le coffret d'habillage cache donc le coffret de répartition Produit livré dans son emballage unitaire.Les performances de ce produit R9H13251 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100, EN 50102.Il existe des coffrets d'habillage de 13 et 18 modules, de 1, 2, 3 et 4 rangées. Pour une sécurité supplémentaire, vous pouvez rajouter une clé R9H13309, compatible avec les coffrets d'habillage. (clé n°405)
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Non

borne à conducteur neutre

Non

borne de mise à la terre

Non

finition du couvercle

fermé

avec serrure

Non

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP20

type de fermeture

autre

largeur en nombre de modules

13

Matière

acier

rail DIN

Non

possibilité de montage en saillie

Non

finition CEM

Non

type de couverture

porte

nombre de rangées

3

Avec plaque de montage

Non

Numéro RAL

9003

Profondeur

140 mm

Hauteur

540 mm

Largeur

340 mm

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Gamme

Resi9

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.