Resi9 - Porte - bac d'encastrement 1x18 modules R9H18286

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP40
  • Matériau acier
  • Modèle type porte de compartiment
ICON

Resi9 - porte pour bac d'encastrement - opaque - blanc RAL 9003 - 6 rangée(s) - de 36 pas de 9 mm - L 450mm - H 1310mm - P 7mm

 
 

Détails du produit

Cette porte pour bac d'encastrement de largeur 1x18 modules, de couleur blanche (RAL 9003), permet une finition soignée. Elle est adaptée au bac à encastrer référence R9H18286 qui dispose de 1x18 modules de 18mm par rangée. Ses dimensions sont de 1171mmx441mm. Une goulotte livrée en deux parties, réglage en hauteur et sans découpe, un châssis coulissant qui se fixe sans outil, des rails clipsables et déclipsables pour faciliter le passage des câbles, un packaging facile à transporter, etc Pratique, ce bac d'encastrement est réversible et peut s'adapter à toutes vos installations. L'ouverture de la porte se fera du côté de votre choix. Réversible, ce kit porte pour bac permet une installation du sens de votre choix Produit livré dans son emballage unitaire.Les performances de ce produit R9H18265 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100. Pour une sécurité supplémentaire, vous pouvez rajouter une clé R9H13310, compatible avec les portes pour les bas d'encastrement. (clé n°2233x)
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Resi9

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

finition porte à hublot

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

Classe de protection (IP)

IP40

Matériau

acier

finition CEM

Non

Profondeur

7 mm

Modèle type

porte de compartiment

Largeur

450 mm

Couleur

blanc

Hauteur

1310 mm

finition de la surface

galvanisé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.