Resi9 - serrure à clé - coffrets d'habillage

Main media

Caractéristiques principales

  • finition de poignée clé
  • manette Non
  • type de fermeture autre

Resi9 - serrure à clé pour coffret d'habillage - clé n° 405

 
 

Détails du produit

Cette serrure à clé (n°405), permet de verrouiller et sécuriser les coffrets d'habillage. Conçus avec esthétisme, ils se mêlent à merveille aux intérieurs raffinés et délicats Resi9 va au-delà de sa fonction essentielle qui est de protéger les personnes et les biens en apportant confort, design et économies d'énergies Cette serrure à clé est compatible avec les coffrets d'habillage Rési9. Une installation simple sur les coffrets d'habillage. Cette référence se vend à l'unité. Elle s'installe facilement sur les coffrets d'habillage, pour un verrouillage en toute sécurité Les performances de ce produit R9H13309 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Resi9

Code Douane

83014090

Multiple de vente

1

Système de fermeture pour armoire de distribution

serrure à espagnolette (fermeture trois points)

Non

finition de poignée

clé

manette

Non

verrouillage à cadenas

Non

type de fermeture

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.