PrismaSeT G - Coffret 7 rangées - 27M - Pack 250 - IP30

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier
  • profondeur 205 mm
  • hauteur 1380 mm
ICON

PrismaSeT G - coffret métal. Pack250 en kit pour appareillage modulaire - 7 R - 27 modules verticaux - Installation tertiaire en saillie - L600xH1380xP205 - Blanc RAL9003 - 250A 50/60Hz - IP30 - IK07 - conforme NF EN 61439-2

 
 

Détails du produit

Ce coffret mural PrismaSeT Pack250 7 rangées utilisé pour la distribution électrique BT dans les bâtiments tertiaires permet de loger l'appareillage de protection, les composants de distribution et de répartition électriques. Le coffret métallique Pack 250 7R est livré à plat à l'unité dans un emballage individuel en carton avec plastrons, rails modulaires et kit de mise à la terre. Installation murale en saillie. Etudié et conçu pour être équipé rapidement et simplement des appareils et composants de distribution et répartition de Schneider Electric. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.
Le Pack 250 de la gamme PrismaSeT G est une gamme de tableaux basse tension jusqu'à 250A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

encastrement intermédiaire

Non

modèle angulaire

Non

indépendant

Non

modèle mural avec prise au sol

Non

couvercle transparent

Non

fixation sur mât

Non

toit incliné

Non

avec porte

Non

avec partie supérieure

Non

encastrement mural

Non

avec porte arrière

Non

finition de la surface

revêtement par poudre

avec porte de ventilation

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

adapté à un montage métrique

Oui

nombre d'ouvertures de connecteur

0

Classe de protection (IP)

IP30

IK

IK07

matériau

acier

qualité du matériau

autre

à coupler/juxtaposer

Non

avec porte à hublot

Non

finition CEM

Non

estampages

Non

montage mural

Oui

nombre de serrures

0

nombre de portes

0

Avec plaque de montage

Non

numéro RAL

9003

profondeur

205 mm

hauteur

1380 mm

largeur

600 mm

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94032080

Gamme

Prismaset g

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.