Coffret Encastré UK600 1 rangée sans porte

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 12
  • nombre de rangées 1
  • Type de pose autre

Coffret de distribution encastré - UK600 - 1 rangée - 12 Modules - IP30 - 63A- Blanc RAL 9016 - H355 x L367 x P95 mmm - Avec borniers Quick Neutre/Terre débrochables - Raccordement Push-in - sans dormant ni porte

 
 

Détails du produit

Unité grand public, série UK600, à usage interne, sans couvercle fermé sans porte, classe de protection II (double isolation), degré de protection IP30, normes applicables: EN 60670-24, code IK 07, tension assignée d'emploi 400V AC 50 / 60 Hz, courant assigné 63 A, résistance au fil incandescent 850 ° C, en RAL 9016, boîtier en thermoplast, sans couvercle et sans porte, entrée de câble en haut par entrée de câble partie coulissante pré-perforée, en bas par coulisse d'entrée de câble partie est pré-perforée, sur le côté par pré-perforation, paroi arrière pré-perforée, dimensions en mm (H x L x P): 347 x 362 x 97, 1 rangées, Unités d'espacement 12, Distance entre rangs en mm: 125 , couvercles en Plastique, fermeture à pression 90 degrés, avec N / PE Quick-terminal, rail de fixation de câble intégré, assemblé avec support d'appareil, support d'appareil amovible

Les coffrets encastrés de la série UK600 existent en 5 tailles de 1 à 5 rangées et en 3 versions de base : en version coffret de distribution (12 à 60 modules – Jusqu'à 63A), coffret médias et coffret combiné. Le coffret combiné offre alors une zone protégée pour les équipements médias. Ils sont en matière plastique résistant à la torsion, incassable avec une tenue au fil incandescent de 850°c GWT. Les coffrets UK600 offrent plus de flexibilité de montage avec un cadre support rail DIN amovible, des borniers Neutre/Terre débrochables à raccordement « Push-in », des bracelets guide-filerie, des plaques de montage modulaires perforés (porte-appareils média en caoutchouc) pour un montage sans outil, des accessoires de juxtaposition, un passe-câbles amovibles avec serre-câbles, un panneau de brassage jusqu'à 12 connecteurs RJ45 (coffret média) et un large espace de câblage. Les nombreuses portes designs disponibles permettent d'intégrer très aisément l'UK600 dans votre concept d'aménagement.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Non

borne à conducteur neutre

Oui

borne de mise à la terre

Oui

finition du couvercle

fermé

avec serrure

Non

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP30

type de fermeture

autre

largeur en nombre de modules

12

Matière

plastique

rail DIN

Oui

profondeur intérieure

81 mm

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

largeur d'encastrement

337 mm

type de couverture

optionnel

hauteur d'encastrement

325 mm

nombre de rangées

1

profondeur d'encastrement

88 mm

Avec plaque de montage

Non

Numéro RAL

9016

Profondeur

97 mm

Hauteur

347 mm

Largeur

362 mm

Couleur

blanc

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.