Dormant avec porte 2R Coffret Encastré UK600 NO

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP30
  • Matériau acier
  • Modèle type porte de protection

Dormant avec porte 2R Coffret Encastré UK600 NO

 
 

Détails du produit

Cadre et porte de finition, adaptés à l'unité de consommation UK62.., couleur: anthracite, RAL 7016, la fermeture à bascule impressionne par son design moderne et sa simplicité d'utilisation, une serrure de sécurité est disponible comme accessoire pour plus de sécurité. Les portes design mettent en valeur n'importe quel environnement. Ton sur ton, ou avec une emphase délibérée.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

finition porte à hublot

Non

Classe de protection (IP)

IP30

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

Matériau

acier

Profondeur

33 mm

Modèle type

porte de protection

Hauteur

497 mm

Largeur

384 mm

finition de la surface

revêtement par poudre

finition CEM

Non

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.