Mureva coffret étanche polyvalent - dimensions 448x460mm - 2 rangées 12 Modules 3 Ouvertures 90x100mm - indices de protection IP65 et de résistance IK09, résistance au feu 750°C
Le coffret pour appareillage modulaires étanche Mureva permet une installation électrique complète de distribution, d'alimentation et de contrôle d'équipements. Il s'adapte facilement à toutes les applications tertiaires et industrielles. Simple à installer et très robuste, ce coffret étanche protège vos équipements électriques des éléments extérieurs. Il se compose de 24 modules de 18 millimètres sur 2 rangées et 3 ouvertures et dispose d'une double isolation électrique. Il dispose d'un emplacement pour fixer un socle 90x100mm d'une prise industrielle. Sa porte transparente verte lui assure une visibilité optimale et immédiate des appareils. Sa poignée de porte est par ailleurs très ergonomique. Ce coffret est livré avec 1 jeu de charnière clipsables entre le fond et la face avant, des bouchons de protection, des vis de fixation, des bandes de repérage et des protège-étiquettes. Sont également fournis un obturateur fractionnable et un bracelet de filerie par rangée, un support bornier clipsable avec un bornier de terre à vis et un rail DIN compatible avec le système embrochable Resi9 XE. Ce coffret étanche est très résistant, supportant des températures d'exploitation comprises entre -25°C et +60°C. Il a une excellente tenue aux chocs IK09 et un degré de protection IP65. 3 socles 90x100mm de prise peuvent être ajoutés. Sa porte transparente verte et son boîtier gris clair lui confèrent une esthétique sobre. Facile à installer et ergonomique, il jouie d'une finition irréprochable qui se distingue par la sobriété de sa forme, sa technicité et sa solidité. Ce coffret vous garantit un gain de temps conséquent grâce à sa facilité de raccordement et de prise en main. Il a un faible impact carbone car constitué en partie de plastique recyclé. Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations et sont conformes aux normes NF C 61-910 et NF EN 439-3. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Ce produit a une tenue au feu et à une chaleur anormale de 750 °C selon la norme CEI 60695?2?11. Ce mini coffret modulaire est compatible avec les composants de la gamme Resi9 et les accessoire de la gamme Mureva tels que l'obturateur 13940 ou la serrure à clef 13953.
La gamme Mureva de boitiers étanches multifonctions est la solution idéale pour réaliser une installation électrique complète de distribution, alimentation et contrôle. Elle est plus durable grâce à l'utilisation de plastique recyclé.
•Facilité : L'ensemble des coffrets modulaires, d'interface et de prise de courant sont simples à installer. Ils peuvent être associés pour offrir plus de configurations avec un minimum de références et ainsi s'adapter à tous les besoins
•Robustesse : Ils sont très résistants aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles et assurent une protection sans faille contre poussière, eau (indice IP65) et chocs (indice IK09) aux appareils en fonctionnement.
Mureva
pour voir vos prix et les stocks
porte pour transmission du signal
borne à conducteur neutre
borne de mise à la terre
finition du couvercle
avec serrure
couvercle/porte transparent(e)
Classe de protection (IP)
type de porte
type de fermeture
Matière
largeur en nombre de modules
possibilité de montage en saillie
finition CEM
type de couverture
nombre de rangées
Avec plaque de montage
numéro RAL
profondeur
hauteur
largeur
résistant aux UV
couleur
Type de pose
rail DIN
Gamme
Multiple de vente
Code Douane