Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva coffret étanche pour prise - dimensions 138x610mm 4 Ouvertures pour socle de prises 90x100mm - indices de protection IP65 et de résistance IK09 - résistance au feu 750°C
Le coffret d'interface étanche Mureva permet une installation de quatre prises industrielles. Il s'adapte facilement à toutes les applications tertiaires et industrielles Mureva. Ce coffret se compose de 4 ouvertures pour socle de prise 90X100mm et dispose d'une double isolation électrique. Il est livré avec des bouchons de protection des vis de fixation. 1 plaque obturatrice pour boutonnerie de diamètre 16 ou 20 mm dans chaque ouverture ainsi qu'1 plaque pour adapter l'ouverture aux prises 65X85mm. Ce coffret étanche est très résistant, supportant des températures d'exploitation comprises entre -25°C et +60°C. Il a une excellente tenue aux chocs IK09 et un degré de protection IP65. Son habillage gris clair lui confère une esthétique totalement sobre. Il est facile à installer et est très ergonomique car il jouie d'une finition irréprochable qui se distingue par la sobriété de sa forme, sa technicité et sa solidité. Ce coffret a un faible impact carbone car constitué en partie de plastique recyclé. Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations et sont conformes aux normes NF C 61-910 et NF EN 439-3. Ce produit a une tenue au feu et à une chaleur anormale de 750 °C selon la norme CEI 60695?2?11. Ce coffret modulaire de la gamme Mureva est compatible avec les socles pour prises 90x100m ainsi que les socles 65x85mm grâce à la plaque d'adaptation fournie
La gamme Mureva de boitiers étanches multifonctions est la solution idéale pour réaliser une installation électrique complète de distribution, alimentation et contrôle. Elle est plus durable grâce à l'utilisation de plastique recyclé.
•Facilité : L'ensemble des coffrets modulaires, d'interface et de prise de courant sont simples à installer. Ils peuvent être associés pour offrir plus de configurations avec un minimum de références et ainsi s'adapter à tous les besoins
•Robustesse : Ils sont très résistants aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles et assurent une protection sans faille contre poussière, eau (indice IP65) et chocs (indice IK09) aux appareils en fonctionnement.
Mureva
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
porte pour transmission du signal
borne à conducteur neutre
borne de mise à la terre
finition du couvercle
avec serrure
couvercle/porte transparent(e)
Classe de protection (IP)
type de fermeture
Matière
rail DIN
profondeur intérieure
possibilité de montage en saillie
finition CEM
type de couverture
nombre de rangées
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme