Porte de document A4 - FOR 150

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • hauteur 180 mm
  • largeur 325 mm

Pochette porte documents. ZPLT4W Schéma de câblage HxL 180x325 DIN A4/largeur

 
 

Détails du produit

Fix-O-Rail

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Fix-O-Rail

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Pochette / support à monter sur plan (armoire de commande)

transparent

Oui

matériau

plastique

adapté à la largeur de boîtier

325 mm

fixation auto-adhésive

Oui

profondeur

363 mm

hauteur

180 mm

Modèle type

support de schéma de branchement

largeur

325 mm

couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.