Resi9 - Porte Styl blanche (RAL 9003) pour coffret 3 rangées de 13 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Modèle type porte de compartiment

Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003 - 3 rangées de 26 pas de 9 mm - L 247.5 - H 495.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C

 
 

Détails du produit

Cette porte Styl s'adapte à un coffret 3 rangées de 13 modules Resi9. De couleur blanche (RAL 9003), cette porte rend plus esthétiques vos installations. Pour plus de satisfaction client, et grâce à des finitions soignées, le coffret Resi9 intègre et sublime les intérieurs les plus exigeants en matière de décoration Coffret personnalisable, il s'adapte avec soin à tous les goûts Cette porte styl est compatible avec les coffrets Rési9 avec 3 rangées de 13 modules Produit livré dans son emballage unitaire. Élégance des matériaux, ergonomie et finitions abouties font des tableaux Resi9 un objet de décoration dans l'habitat, qui épouse les lignes contemporaines et actuelles Les performances de ce produit R9H13423 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1-24, CEI 61439-1, CEI 61439-3, EN/CEI 60695-2-11.Il existe des portes Styl 13 et 18 modules de 1, 2, 3 et 4 rangées, de couleur blanche ou transparente. Les portes Styl sont compatibles les boitiers Pragma.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Resi9

Multiple de vente

1

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

finition porte à hublot

Non

matériau

plastique

finition CEM

Non

Classe de protection (IP)

IP40

Modèle type

porte de compartiment

profondeur

27 mm

largeur

247.5 mm

couleur

blanc

hauteur

495.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.