Coffret média encastré - UK600 - 5 rangées - IP30 - 63A- Blanc RAL 9016 - H855 x L367 x P95 mmm - Avec panneau de brassage jusq'à 12xRJ45 - Prise triple encliquetable - Porte-appareil en caoutchouc - Porte WIFI ventilée
Unité multimédia, série UK600, à usage interne, avec cadre de porte et porte fermés, classe de protection II (double isolation), degré de protection IP30, normes applicables: EN 60670-24, code IK 07, tension assignée d'emploi 400V AC 50 / 60 Hz, courant assigné 63 A, résistance au fil incandescent 850 ° C, revêtement par poudre, en RAL 9016, boîtier en thermoplastique, avec cadre et porte wifi ventilée, porte en tôle d'acier, en RAL 9016, avec fermeture TIP-in , angle d'ouverture de la porte 120 degrés, charnière de porte à droite ou à gauche, entrée de câble en haut via entrée de câble, la partie coulissante est pré-perforée, en bas via entrée de câble, la partie coulissante est pré-perforée, sur le côté via pré-perforé, paroi arrière pré- poinçonné, dimensions en mm (H x L x P): 872 x 384 x 97, Dimensions du cadre de volet en mm (H x L x P): 872 x 384 x 9, 5 rangées, rail de fixation de câble intégré, assemblé avec perforé plaque de montage en tôle d'acier, panneau de brassage et prise de courant triple rotative
Les coffrets encastrés de la série UK600 existent en 5 tailles de 1 à 5 rangées et en 3 versions de base : en version coffret de distribution (12 à 60 modules – Jusqu'à 63A), coffret médias et coffret combiné. Le coffret combiné offre alors une zone protégée pour les équipements médias. Ils sont en matière plastique résistant à la torsion, incassable avec une tenue au fil incandescent de 850°c GWT. Les coffrets UK600 offrent plus de flexibilité de montage avec un cadre support rail DIN amovible, des borniers Neutre/Terre débrochables à raccordement « Push-in », des bracelets guide-filerie, des plaques de montage modulaires perforés (porte-appareils média en caoutchouc) pour un montage sans outil, des accessoires de juxtaposition, un passe-câbles amovibles avec serre-câbles, un panneau de brassage jusqu'à 12 connecteurs RJ45 (coffret média) et un large espace de câblage. Les nombreuses portes designs disponibles permettent d'intégrer très aisément l'UK600 dans votre concept d'aménagement.
pour voir vos prix et les stocks
porte pour transmission du signal
borne à conducteur neutre
borne de mise à la terre
finition du couvercle
avec serrure
couvercle/porte transparent(e)
Classe de protection (IP)
type de fermeture
largeur en nombre de modules
Matière
rail DIN
profondeur intérieure
possibilité de montage en saillie
finition CEM
largeur d'encastrement
type de couverture
hauteur d'encastrement
nombre de rangées
profondeur d'encastrement
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane