Barreau laiton pour coffret 24 modules - XL³ HP 160

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 12 mm
  • Modèle type traverse de montage
  • Largeur 416 mm

Barreau laiton 36 trous pour alimentation coffret de distribution 24 modules - XL³ HP 160

 
 

Détails du produit

Pour l'alimentation des conducteurs de protection
36 trous de 1,5 à 10mm² + 2 trous de 35mm²
Montage sur les supports des montants fonctionnels
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu'à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d'une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d'un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l'horizontale.

Xl³ hp 160

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

Matériau

métal

adapté à la largeur de boîtier

575 mm

Profondeur

6.5 mm

Hauteur

12 mm

Modèle type

traverse de montage

Largeur

416 mm

Couleur

laiton

Info produit

Gamme

Xl³ hp 160

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.