Coffret saillie 7x24 modules - XL³ HP 160

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 24
  • nombre de rangées 7
  • Type de pose saillie

Coffret de distribution plastique en saillie hauteur 1200mm, équipé de 7 rangées de 24 modules et d'un bornier de terre avec bornes automatiques - pour la distribution électrique jusqu'à 160A - XL³ HP 160

 
 

Détails du produit

Dimensions : hauteur 1200mm - largeur 575mm - profondeur 147mm
IP30 - IK04 avec plastrons et sans porte
Châssis extractible avec montage sur rail DIN
Equipé de : Rails DIN, plastrons isolants avec verrouillage 1/4 de tour (hauteur des plastrons supérieur et inférieur 200mm et hauteur du plastron central 150mm), bornier de mise à la terre IP2X (vert) avec bornes automatiques pour fils souples ou rigides et un bracelet de circulation de filerie vertical par rangée.
Matière plastique RAL7035 - Permet de réaliser des ensembles protégés par une isolation totale (équivalent aux appareils de classe II).
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu'à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d'une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d'un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l'horizontale.

Xl³ hp 160

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

borne à conducteur neutre

Non

borne de mise à la terre

Oui

finition du couvercle

avec échancrure

Classe de protection (IP)

IP30

largeur en nombre de modules

24

rail DIN

Oui

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

type de couverture

optionnel

nombre de rangées

7

profondeur d'encastrement

110 mm

Avec plaque de montage

Non

Profondeur

150 mm

Numéro RAL

7035

Largeur

575 mm

Couleur

gris

Hauteur

1200 mm

Type de pose

saillie

Info produit

Gamme

Xl³ hp 160

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.