MUREVA - accessoire coffret - plastron pour appareillage modulaire - 12 modules

Main media

MUREVA - accessoire coffret - plastron pour appareillage modulaire - 12 modules

 
 

Détails du produit


Mureva est une gamme d'appareillages étanches destinée aux locaux non-habités en résidentiel, tertiaire et industrie.

Mureva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mureva

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Plastron pour coffret de distribution

Profondeur

25 mm

à fermeture rapide

Non

Largeur

250 mm

Couleur

gris

Matériau

plastique

transparent

Non

nombre de rangées

1

à charnière

Non

Hauteur

150 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.