Platine universelle perforée - 36 modules - XL³ HP 160

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 150 mm
  • Largeur 515 mm

Plaque de montage perforée pour coffret de distribution 36 modules hauteur 150mm - XL³ HP 160

 
 

Détails du produit

Hauteur 150mm
Acier galvanisé
Distance entre la plaque de montage et le plastron (profondeur utile) 100mm
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu'à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d'une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d'un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l'horizontale.

Xl³ hp 160

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Xl³ hp 160

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Platine de montage pour boîte de distribution

Matériau

acier

Traitement de surface

galvanisé

perforé

Oui

Hauteur

150 mm

Largeur

515 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.