PrismaSeT XS - Coffret encastré 1 rangée 13 modules - sans porte

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 13
  • nombre de rangées 1
  • Type de pose encastré

PrismaSeT XS - Coffret encastré 1 rangée 13 modules équipé d'1 bornier de terre, 1 bornier de phase, 1 bornier de neutre - sans porte

 
 

Détails du produit

Ce coffret PrismaSeT XS est un coffret de distribution électrique encastrable, en plastique, composé d'une rangée de 13 modules de 18mm, avec des degrés de protection IP30 et IK08 sans porte. Il peut accueillir tous types d'appareillages modulaires. Compatibles avec nos produits embrochables (XE), ce coffret est dédié à une installation en intérieur et est destiné aux secteurs résidentiel et tertiaire. Le coffret, le plastron et la porte de couleur blanche (RAL 9003) rendent plus esthétique vos équipements. La classe d'isolation électrique est de classe II. Ce produit se compose de 1 coffret, 1 plastron, 1 étiquette d'identification, 1 support d'étiquette, 1 bande d'obturation et du matériel de fixation de câbles. Le boîtier, le plastron et la partie arrière sont en technoplastique. Il est également livré avec 1 bornier de terre, 1 bornier de neutre et 1 bornier de phase. Le bornier de terre offre 14 sorties (3x25mm² + 11x4mm²). Les borniers de neutre et de phase offrent 4 sorties (4x16mm²). Ce coffret est conçu pour offrir ergonomie et flexibilité d'installation. Les câbles peuvent entrer par le haut ou le bas du coffret grâce à des plaques d'entrée de câbles amovibles. Il permet une entrée par câble ou par tube. Il est équipé d'une plaque arrière et d'un rail DIN, qui facilite les opérations de câblage et de maintenance. Il est conforme aux normes IEC 60670-1 et 24, IEC 61439-1 et 3. Une porte peut être installée sur le coffret, ce qui passera les degrés de protection de IP30 à IP40 et IK08 à IK09.
Le PrismaSeT XS jusqu'à 125 A est un coffret modulaire robuste disponible en encastré et en saillie. Il est facile à installer, efficace et esthétique. Ce coffret améliore l'ergonomie d'installation pour les électriciens et les installateurs et convient parfaitement à toutes les installations de bâtiments commerciaux et résidentiels haut de gamme.

Prismaset xs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Non

borne à conducteur neutre

Oui

borne de mise à la terre

Oui

finition du couvercle

avec échancrure

avec serrure

Non

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP30

type de porte

autre

type de fermeture

autre

largeur en nombre de modules

13

Matière

plastique

rail DIN

Oui

profondeur intérieure

80 mm

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

largeur d'encastrement

366 mm

type de couverture

couvercle

hauteur d'encastrement

330 mm

nombre de rangées

1

profondeur d'encastrement

86.5 mm

Avec plaque de montage

Non

numéro RAL

9003

Profondeur

136.5 mm

Hauteur

360 mm

Largeur

396 mm

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Prismaset xs

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.