Bornier terre Mistral-20X4mm²+6X25mm²-Rapide et à vis

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à un conducteur flexible Oui
  • diamètre du câble 25...25 mm
  • Intensité 63 A

Bornier terre Mistral-20X4mm²+6X25mm²-Rapide et à vis

 
 

Détails du produit

Mistral65H

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne enfichable

transparent

Non

adapté à un conducteur flexible

Oui

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)

1.5...25 mm²

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble

1.5...25 mm²

diamètre du câble

25...25 mm

Couleur

vert

tension nominale

230 V

Intensité

63 A

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Gamme

Mistral65H

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.