Coffret Saillie Mistral 41W 650° Porte transparente-2X18M

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 18
  • nombre de rangées 2
  • Type de pose saillie

Coffret de distribution avec porte transparente à équiper -montage en Saillie -Thermoplastique -de couleur blanche (RAL 9016) -indice de protection IP41/IK08 - 2 rangées, 2x18 modules - L387xH387xP119 mm- Tenue au feu 650°c GWT- In max 63A.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Non

borne à conducteur neutre

Non

borne de mise à la terre

Non

finition du couvercle

avec échancrure

avec serrure

Oui

couvercle/porte transparent(e)

Oui

Classe de protection (IP)

IP41

type de fermeture

autre

largeur en nombre de modules

18

Matière

plastique

rail DIN

Oui

profondeur intérieure

55 mm

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

largeur d'encastrement

323 mm

type de couverture

porte

hauteur d'encastrement

313 mm

nombre de rangées

2

profondeur d'encastrement

74 mm

Avec plaque de montage

Non

Numéro RAL

9016

Profondeur

119 mm

Hauteur

387 mm

Largeur

387 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.