Coffret Saillie Mistral 41W 750°- sans Porte-1X4M

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 4
  • nombre de rangées 1
  • Type de pose saillie

Coffret de distribution sans porte à équiper - montage en Saillie - Thermoplastique - de couleur blanche (RAL 9016) - indice de protection IP41/IK08 - 1 rangée, 4 modules - L100xH223xP96 mm- Tenue au feu 750°c GWT- In max 63A.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Non

borne à conducteur neutre

Non

borne de mise à la terre

Non

finition du couvercle

avec échancrure

avec serrure

Non

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP30

type de fermeture

autre

largeur en nombre de modules

4

Matière

plastique

rail DIN

Oui

profondeur intérieure

55 mm

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

largeur d'encastrement

71 mm

type de couverture

sans

hauteur d'encastrement

180 mm

nombre de rangées

1

profondeur d'encastrement

66 mm

Avec plaque de montage

Non

Numéro RAL

9016

Profondeur

96 mm

Hauteur

223 mm

Largeur

100 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.