Coffret modulaire étanche Pablo 4 modules 750°C IP65 04M G

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 4
  • nombre de rangées 1
  • Type de pose saillie

Coffret modulaire étanche Pablo 4 modules 750°C IP65 04M G Gris RAL7035 210x143x102 1 rangée

 
 

Détails du produit

Porte Pablo garantie à vie
Ouverture supérieure à 180° - Système exclusif pour dégonder la porte en cas de chocs verticaux accidentels sans risquer de détériorer les charnières - Fermeture en deux points sur tous les coffrets : aucune déformation, étanchéité parfaite, possibilité de monter une serrure à clé - Ouverture de la porte par poignée ergonomique dès le coffret 12 modules - Fermeture de la porte par simple pression (pousser/cliquer) - Réversible par retournement du capot
LES +
Aucune gêne lors des interventions internes - Pas de risque de rupture de charnières en cas de choc
Entrées de câbles Pablo
Prédécoupe entrées de câbles pour presse-étoupes PG et ISO - Choix d'entrées multi-diamètres - Perforation facile au tournevis - Empreinte de centrage pour outils de coupe - Prédécoupes latérales pour jumelage des coffrets et utilisation du
A-KIT pour conserver l'indice de protection
LES +
Plus de liberté et de compatibilité
Profilés Pablo
A partir du coffret 12 modules : Profilés réglables sur la hauteur - Profilés réglables sur la profondeur
A partir du coffret 24 modules : Châssis extractibles et réversibles - Profilés à entraxes réglables
LES +
Facilité de câblage - Plus d'espace aux arrivées de câbles - Utilisation des appareillages modulaires profondeurs 48 et 75 - Parfaite compatibilité aux différentes configurations et habitudes de câblage
APPLICATION
Haute protection pour une multitude d'applications
CAPACITE
1 module supplémentaire par rangée à partir du coffret 12 modules : IP65 12M G, 1 rangée (13 modules) ; IP65 18M G, 1 rangée (19 modules) ; IP65 24M G, 2 rangée (26 modules) ; IP65 36M G, 2 rangée (38 modules) ; IP65 54M G, 3 rangée (57 modules)
DESIGN
Arêtes arrondies - Design soigné - Porte fumée - Poignée ergonomique - Adaptateur conduit

Pablo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Oui

couvercle/porte transparent(e)

Oui

avec serrure

Non

finition du couvercle

fermé

borne à conducteur neutre

Non

borne de mise à la terre

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

largeur en nombre de modules

4

rail DIN

Oui

profondeur intérieure

48 mm

type de porte

unique

type de fermeture

bouton-poussoir

Matière

plastique

Avec plaque de montage

Non

largeur d'encastrement

143 mm

type de couverture

porte

nombre de rangées

1

finition CEM

Non

Type de pose

saillie

hauteur

210 mm

numéro RAL

7035

largeur

143 mm

couleur

gris

profondeur

102 mm

Info produit

Gamme

Pablo

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.