Lot d'embouts à perforation directe composé de 2 embouts ISO D=32mm, 5 embouts ISO D=25mm et 10 embouts ISO D=20mm pour coffrets Plexo³
Lot d'embouts ISO
Lot composé de :
- 2 embouts ISO Ø32mm pour câble Ø12mm à Ø25mm- 5 embouts ISO Ø25mm pour câble Ø9mm à Ø18mm - 10 embouts ISO Ø20mm pour câble Ø4mm à Ø13mm
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.
Plexo³
pour voir vos prix et les stocks
pour épaisseur de paroi
Classe de protection (IP)
diamètre nominal
zone d'étanchéité
Matériau
serre cable
Numéro RAL
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme