Mistral65H- Coffret Etanche-2R x 12 modules-Porte Transp.-RAL7035-GWT 750°c

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 12
  • nombre de rangées 2
  • Type de pose saillie

Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 2 Rangées x 12 modules (24 modules) - Porte Transparente RAL7035 - GWT 750°c

 
 

Détails du produit

Coffret étanche– Série Mistral65H – couleur grise RAL 7035 Autoextinguible et résistant à la chaleur anormale et au feu jusqu'à 750 °C (GWT), conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 – Double isolation classe II, résistant à la poussière/au sable (testé en usine), résistant aux chocs (IK10), aux environnements salins (selon IEC 60068-2-52), aux Intempéries (selon IEC 600068-2-5) et à l'exposition permanente au soleil (IEC 600068-2-5). Le coffret Mistral65H offre un large espace de câblage, les rail DIN sont ajustables en hauteur sur un cadre support amovible avec des entraxes ajustables de 125 à 150mm pour le montage d'appareillage divers tels que des produits modulaires ou disjoncteurs boitiers moulés. La surface latérale et inférieure possède des prédécoupes pour le passage de câbles avec presse-étoupes. Le coffret et sa porte transparente sont réversibles. La porte est équipée d'une poignée ergonomique avec fermeture à pression ou d'une serrure (en option). Un accessoire pour l'entrée de la goulotte peut être positionné en haut ou en bas du coffret pour la protection des câbles. Le bornier de Terre et son support sont disponibles en options pour ce coffret.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Non

borne à conducteur neutre

Non

borne de mise à la terre

Non

finition du couvercle

fermé

avec serrure

Non

couvercle/porte transparent(e)

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

type de fermeture

autre

largeur en nombre de modules

12

Matière

plastique

rail DIN

Oui

profondeur intérieure

84 mm

possibilité de montage en saillie

Oui

largeur d'encastrement

252 mm

type de couverture

porte

hauteur d'encastrement

358 mm

nombre de rangées

2

profondeur d'encastrement

98 mm

Avec plaque de montage

Non

Numéro RAL

7035

Profondeur

155 mm

Hauteur

435 mm

Largeur

320 mm

Couleur

gris

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.