Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 3 Rangées x 12 modules (36 modules) - Porte Transparente RAL7035 - GWT 750°c
Coffret étanche– Série Mistral65H – couleur grise RAL 7035 Autoextinguible et résistant à la chaleur anormale et au feu jusqu'à 750 °C (GWT), conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 – Double isolation classe II, résistant à la poussière/au sable (testé en usine), résistant aux chocs (IK10), aux environnements salins (selon IEC 60068-2-52), aux Intempéries (selon IEC 600068-2-5) et à l'exposition permanente au soleil (IEC 600068-2-5). Le coffret Mistral65H offre un large espace de câblage, les rail DIN sont ajustables en hauteur sur un cadre support amovible avec des entraxes ajustables de 125 à 150mm pour le montage d'appareillage divers tels que des produits modulaires ou disjoncteurs boitiers moulés. La surface latérale et inférieure possède des prédécoupes pour le passage de câbles avec presse-étoupes. Le coffret et sa porte transparente sont réversibles. La porte est équipée d'une poignée ergonomique avec fermeture à pression ou d'une serrure (en option). Un accessoire pour l'entrée de la goulotte peut être positionné en haut ou en bas du coffret pour la protection des câbles. Le bornier de Terre et son support sont disponibles en options pour ce coffret.
pour voir vos prix et les stocks
borne à conducteur neutre
porte pour transmission du signal
finition du couvercle
couvercle/porte transparent(e)
avec serrure
Classe de protection (IP)
type de porte
largeur en nombre de modules
Matière
rail DIN
profondeur intérieure
possibilité de montage en saillie
largeur d'encastrement
type de couverture
hauteur d'encastrement
nombre de rangées
profondeur d'encastrement
numéro RAL
Avec plaque de montage
résistant aux UV
profondeur
hauteur
largeur
couleur
borne de mise à la terre
type de fermeture
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane