Support de fixation pour borniers - vide - 35 trous - 276mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • type d'accessoire/pièce détachée ensemble/pièces de fixation

Support de fixation simple pour borniers ou supports vides dans coffrets Plexo³ 1 et 2 rangées 12 et 18 modules

 
 

Détails du produit

Support simple de fixation pour borniers
Pour coffrets Plexo³ 1 rangée et 2 rangées, 12 modules et 18 modules
Jeu de 2 supports

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Plexo³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de montage (armoire de commande)

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Matériau

plastique

type d'accessoire/pièce détachée

ensemble/pièces de fixation

Profondeur

57 mm

Hauteur

94 mm

Largeur

30 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Plexo³

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.